曜日別特売
M4 爪付き座金(黄銅)(小箱) 大阪魂 44924957

爪付き座金(黄銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(3000個)
ねじの呼びM4
内容量1箱(3000個)注文コード44924957品番M4
販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
ねじの呼びM4内径d(Φmm)4.3厚さt(mm)0.29外径D(Φmm)14材質黄銅種類爪付き座金寸法a(mm)5.5寸法b(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
234:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする