大阪魂
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(3000個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M3
M30
M33
M36
M39
M4
M42
M48
M52
M6
M8
W1/2
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44924966
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
17
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
7
寸法b(mm)
3