大阪魂
爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M27
M22
M27
M30
M39
M42
M48
M6
M8
W1/2
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44925246
品番
M27
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
58
厚さt(mm)
1.6
ねじの呼び
M27
内径d(Φmm)
28
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
23
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
8