大阪魂
爪付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(30個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
M6
M8
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44925361
品番
M6
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M6
内径d(Φmm)
6.5
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
7
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
3