大阪魂
片舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(30個)
1箱(4000個)
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M42
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M3
M30
M33
M36
M39
M4
M42
M45
M48
M52
内径d(Φmm)
44
15
19
21
23
25
28
3.2
31
34
37
4.3
40
44
47
50
54
外径D(Φmm)
85
100
12
14
32
42
45
48
52
58
62
68
75
80
85
90
95
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44926034
品番
M42
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
内径d(Φmm)
44
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
85
材質
黄銅
種類
片舌付き座金
寸法l(mm)
70
寸法b(mm)
28