大阪魂
片舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
内径d(Φmm)
3.2
4.3
5.3
外径D(Φmm)
12
14
17
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44926113
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.29
外径D(Φmm)
12
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
13
寸法b(mm)
4