曜日別特売
M3 片舌付き座金(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44926192

片舌付き座金(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(6000個)
ねじの呼びM3
内径d(Φmm)3.2
外径D(Φmm)12
内容量1箱(6000個)注文コード44926192品番M3
販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
ねじの呼びM3内径d(Φmm)3.2厚さt(mm)0.29外径D(Φmm)12材質種類片舌付き座金表面処理生地寸法l(mm)13寸法b(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする