大阪魂
片舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
内径d(Φmm)
4.3
3.2
4.3
外径D(Φmm)
14
12
14
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44926201
品番
M4
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.29
外径D(Φmm)
14
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
14
寸法b(mm)
5