大阪魂
両舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(30個)
1箱(4000個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M30
M24
M27
M3
M30
M39
M4
M42
M45
M48
M5
M52
M6
内径d(Φmm)
31
25
28
3.2
31
4.3
40
44
47
5.3
50
54
6.5
外径D(Φmm)
52
10
13
44
48
52
68
7
72
78
82
88
9
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44926305
品番
M30
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
外径D(Φmm)
52
厚さt(mm)
1.6
ねじの呼び
M30
内径d(Φmm)
31
種類
両舌付き座金
寸法l(mm)
52
寸法b(mm)
21
寸法l1(mm)
42