曜日別特売
M3 両舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44926375

両舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6000個)
ねじの呼びM3
内径d(Φmm)3.2
外径D(Φmm)7
内容量1箱(6000個)注文コード44926375品番M3
販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
ねじの呼びM3内径d(Φmm)3.2厚さt(mm)0.29外径D(Φmm)7材質種類両舌付き座金表面処理クロメート寸法l(mm)13寸法b(mm)4寸法l1(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする