大阪魂
両舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M5
M10
M3
M4
M5
内径d(Φmm)
5.3
10.5
3.2
4.3
5.3
外径D(Φmm)
10
10
20
7
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44926393
品番
M5
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
6
寸法l1(mm)
8