大阪魂
両舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M10
M10
M3
M4
M5
内径d(Φmm)
10.5
10.5
3.2
4.3
5.3
外径D(Φmm)
20
10
20
7
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44926402
品番
M10
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
20
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
19