大阪魂
両舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M14
M10
M3
M4
M5
内径d(Φmm)
15
10.5
3.2
4.3
5.3
外径D(Φmm)
26
10
20
7
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44926411
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
30
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
21