大阪魂
両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M3
M12
M27
M45
M3
M14
内径d(Φmm)
3.2
12.5
28
47
3.2
15
外径D(Φmm)
7
24
48
78
7
26
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44926436
品番
M3
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
内径d(Φmm)
3.2
寸法t(mm)
0.29
外径D(Φmm)
7
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
13
厚さt(mm)
0.29
寸法b(mm)
4
寸法l1(mm)
5