大阪魂
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
長さ(mm)
57
22
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
130
140
150
180
200
220
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M4.8
M5.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44928466
品番
M3.8×57×40
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
57
材質
鉄
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。