大阪魂
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
長さ(mm)
150
22
25
28
32
41
45
51
65
75
90
100
120
130
140
150
180
200
220
ねじの呼び
M5.3
M3.8
M4.2
M4.8
M5.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44928913
品番
M5.3×150×63
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
寸法d(mm)
5.3
長さ(mm)
150
材質
鉄
寸法S(mm)
63
寸法D(mm)
9
表面処理
茶ブロンズ