大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3.5
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44929272
品番
M2.0×3.5
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
3.5
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒