大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3.5
3.5
5.0
6.0
3.0
4.0
8.0
10.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44929945
品番
M1.4×3.5
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
3.5
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル