曜日別特売
M1.6×8.0 (+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 44930015

(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)8.0
内容量1パック(1000個)注文コード44930015品番M1.6×8.0
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼びM1.6長さ(mm)8.0頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする