大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.0
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44930715
品番
M2.0×4.0
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
4.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム