大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
8.0
6.0
3.5
3.0
4.0
4.5
8.0
10.0
5.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44931101
品番
M1.7×8.0
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒