大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.0
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
5.0
3.0
5.0
8.0
3.5
6.0
4.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44932526
品番
M2.0×5.0
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
5.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。