大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2.0
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
8.0
3.0
4.0
5.0
8.0
3.5
6.0
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44932851
品番
M2.0×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム