大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
3.5
3.5
3.5
2.0
2.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
3
1.2
1.5
1.6
3.0
4.5
5.5
4
5
6
8
10
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44933287
品番
M1.6×3.5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
2.4
外径(Φmm)
1.6
高さH(mm)
0.55
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)1.65
寸法Q(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
穴の形状
十字穴