曜日別特売
M1.6×5.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44933305

(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)5.0
5.0
2.0
2.5
3.5
4.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
3
1.2
1.5
1.6
3.0
4.5
5.5
4
5
6
8
10
内容量1箱(2000個)注文コード44933305品番M1.6×5.0
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM1.6長さ(mm)5.0材質ステンレス外径D(Φmm)2.4外径(Φmm)1.6高さH(mm)0.55表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法M(mm)(参考)1.65寸法Q(mm)(最大)0.84/(最小)0.56穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする