大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
2.5
2.5
2.5
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
1.2
1.5
1.6
16.0
5.5
3
4
5
6
8
10
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44933393
品番
M1.7×2.5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
1.7
高さH(mm)
0.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)1.7
寸法Q(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
穴の形状
十字穴