大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M2.0
M2.0
M2.6
長さ(mm)
6.0
3.0
5.0
6.0
4.0
8.0
10.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44933847
品番
M2.0×6.0
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
6.0
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
外径D(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
高さH(mm)
0.6
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91