大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6000個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M2.6
M2.0
M2.6
長さ(mm)
6.0
3.0
5.0
6.0
4.0
8.0
10.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44933874
品番
M2.6×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6.0
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
外径D(Φmm)
4
外径(Φmm)
2.6
高さH(mm)
0.8
寸法M(mm)
(参考)2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06