大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
5.0
4.0
5.0
6.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44933917
品番
M2.6×5.0
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
5.0
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
穴の形状
十字穴