大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M1.0
M1.0
M1.2
M2.6
長さ(mm)
4.5
4.5
2.0
3.5
5.5
8.0
10.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44934066
品番
M1.0×4.5
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.0
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル