大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
14.0
14.0
14.0
5.5
8.0
12.0
10.0
9.0
11.0
13.0
6
1.4
1.5
2.5
2.8
3.2
3.5
4.0
4.5
6.0
7.0
2.0
3.0
5.0
1.2
1.6
2.2
1.8
16.0
2
5
3
4
8
10
12
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44937243
品番
M1.7×14.0
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
14.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
外径D(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
1.7
高さH(mm)
0.5
寸法M(mm)
(参考)1.7
寸法Q(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61