大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
1.5
1.5
1.5
2.5
2.8
3.5
2.2
1.8
2
3
1.4
3.2
4.0
4.5
5.5
6.0
7.0
8.0
12.0
2.0
3.0
5.0
10.0
1.2
1.6
9.0
11.0
14.0
13.0
16.0
5
4
6
8
10
12
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44937252
品番
M2.0×1.5
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
1.5
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
外径D(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
高さH(mm)
0.6
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91