大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
1.8
1.8
1.8
1.4
1.5
1.6
2.0
2.2
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
4.0
4.5
5.5
6.0
7.0
8.0
10.0
5.0
12.0
9.0
14.0
11.0
16.0
全75種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44937496
品番
M1.4×1.8
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
1.8
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム