曜日別特売
M2.0×1.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 44937925

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.0
長さ(mm)1.5
1.5
1.8
2.2
2.5
2.8
4.5
5.5
7.0
8.0
12.0
9.0
14.0
11.0
16.0
1.4
1.6
2.0
3.0
3.2
3.5
4.0
6.0
10.0
5.0
内容量1パック(1000個)注文コード44937925品番M2.0×1.5
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじの呼びM2.0長さ(mm)1.5頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする