大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.0
M1.6
M2.0
長さ(mm)
5.0
4
4.0
5.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44938616
品番
M2.0×5.0
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
黒ニッケル
外径D(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
高さH(mm)
0.6
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91