大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
9.0
10.0
8.0
12.0
16.0
4
3
6
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44938661
品番
M1.4×2.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
2.0
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
2
高さH(mm)
(最大)0.45
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(参考)1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
穴の形状
十字穴