大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
10.0
10.0
10.0
8.0
1.5
1.8
2.0
2.2
3.0
3.5
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
2.5
4.0
1.6
2.8
9.0
2
3
4
5
6
7
8
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44940113
品番
M1.4×10.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
10.0
材質
鉄
外径D(Φmm)
2
高さH(mm)
(最大)0.45
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(参考)1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
穴の形状
十字穴