大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
2.5
2.5
2.5
2.2
3.5
2.8
2
3
1.5
1.8
2.0
3.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
10.0
4.0
1.6
9.0
4
5
6
7
8
ねじピッチ(mm)
0.4
0.3
0.35
0.4
0.45
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44940384
品番
M2.0×2.5
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
2.5
材質
鉄
外径D(Φmm)
3
高さH(mm)
(最大)0.6
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
穴の形状
十字穴