大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
8.0
1.6
1.8
2.2
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
2.0
2.8
4.5
5.5
9.0
全58種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44940716
品番
M1.6×8.0
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
8.0
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム