大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44941522
品番
M2.5×4.0
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
4.0
ねじの呼び
M2.5
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒