大阪魂
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
10.0
2.0
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
3.5
8.0
10.0
2.5
12.0
ねじピッチ(mm)
0.79
0.5
0.64
0.79
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44942301
品番
M2.0×10.0
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.79
長さ(mm)
10.0
種別
2種
材質
鉄
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.93
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.01
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)2/(最小)1.85
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴
寸法D'(mm)
3.5