大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
4.5
2.0
2.5
3.0
7.0
10.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
5.5
9.0
4.5
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44943403
品番
M1.4×4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒