大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
5.0
2.0
2.5
3.0
7.0
10.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
5.5
9.0
4.5
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44943717
品番
M2.3×5.0
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5.0
ねじの呼び
M2.3
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒