大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
9.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2.0
4.5
5.5
9.0
10.0
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44944252
品番
M1.7×9.0
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
9.0
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。