曜日別特売
U-57444 ダイナソアプレーセンター INTEX 44947438

 

U-57444 ダイナソアプレーセンター INTEX 44947438
U-57444 ダイナソアプレーセンター INTEX 44947438

ダイナソアプレーセンター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1個注文コード44947438品番U-57444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

恐竜時代をイメージした滑り台付きのシャワープール。
恐竜の口にカラフルなボールを入れて遊べます。
ボールは6個付き。
庭のホースをウォータースプレーとつなげば、ヤシの木と滝から水が出ます。
プール底に排水口付き。

付属品ボール6個材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)、ポリエチレン寸法(cm)249×191×109水量(L)272(高さ16cmまで入れて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする