大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4.0
4.0
5.0
6.0
3.0
3.5
7.0
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.6
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44947673
品番
M1.4×4.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
4.0
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.8
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37