大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3.0
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
2.5
10.0
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44948434
品番
M1.4×3.0
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
3.0
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム