大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.7
M2.0
長さ(mm)
8.0
4
6
3.5
5
8
3.0
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.35
0.4
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44949064
品番
M1.7×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8.0
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.8
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67