大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.0
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4.0
3.5
6.0
5.0
8.0
3
ねじピッチ(mm)
0.6
0.5
0.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44949231
品番
M2.0×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
4.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.6
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
0.9
ねじ外径D(mm)
(最大)1.96/(最小)1.88
十字穴深さ(mm)
(最大)1.31/(最小)1.01
ねじ外径C(mm)
(最大)2.04/(最小)1.96
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。