大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2.0
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
ねじピッチ(mm)
0.79
0.64
0.79
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44949852
品番
M2.0×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.79
長さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
十字穴深さ(mm)
(最大)1.31/(最小)1.01
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02